Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoLF50
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.080 pulg.
- Tamaño de la roscaM16
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de acoplamientoTorsional
- Material del elementoCaucho de alta temperatura (HTR)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144388476
- Tipo de productoElementos de acoplamiento Flex-Link
- Capacidad de par6200 pulg.·lb
- Rigidez torsional12600 pulg-lb/rad