Motion
6014-M-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02104194
No. Fabricante 6014-M-C3
Precio676.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02104194
No. Fabricante 6014-M-C3
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
Precio676.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6014-M-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6014-M-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 20 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6014-M-C3
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    31000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801274128

Descripción general

Descripción del fabricante
6014-M-C3