Motion
6021-2RSR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 160 mm de DE, 26 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02104214
No. Fabricante 6021-2RSR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 160 mm de DE, 26 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02104214
No. Fabricante 6021-2RSR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6021-2RSR COJINETE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6021-2RSR cuenta con un diámetro de orificio de 105 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 160 mm y ancho de 26 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6021-2RSR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    75000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    64000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802113723

Descripción general

Descripción del fabricante
6021-2RSR COJINETE