Motion
H3126X115
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 115 mm, Longitud total de 92 mm, Tamaño de rosca M130x2
Artículo MI #02104240
No. Fabricante H3126X115
Precio708.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 115 mm, Longitud total de 92 mm, Tamaño de rosca M130x2
Artículo MI #02104240
No. Fabricante H3126X115

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio708.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    115 mm
  • En general Longitud  
    92 mm
  • Rosca Tamaño  
    M130x2
  • Peso
    7.92 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    23126
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB26)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM26
  • Número de arandela de bloqueo
    MB26
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801217057

Descripción general

Descripción del fabricante
H3126