Motion
LF5936-18IN

REXNORD INC
LF5936-18IN

LF5936-18 Rexnord MatTop® 5936 Series Chain
Artículo MI #02106467
No. Fabricante LF5936-18IN
Precio156.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF5936-18IN

LF5936-18 Rexnord MatTop® 5936 Series Chain
Artículo MI #02106467
No. Fabricante LF5936-18IN
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
Precio156.60 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    18.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    LF5936 18 Inch Wide MatTop® Chain with Polypropylene Pins Molded In Tan Low Friction Material
  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699348033

Descripción general

Descripción del fabricante
LF5936-18 LF5936-18
  • Cadena MatTop® de LF5936 18 pulgadas de ancho moldeada en material de baja fricción color tostado y ensamblada con pasadores de polipropileno