Motion
C2162 ENLACE DE RODILLO

TSUBAKI (UST)
C2162 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2162 / 4 pulg. de paso
Artículo MI #02107903
No. Fabricante C2162 ROLLER LINK
Precio191.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2162 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2162 / 4 pulg. de paso
Artículo MI #02107903
No. Fabricante C2162 ROLLER LINK
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
Precio191.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2162 / 4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.219 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    2162 / 4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2042
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039182029

Descripción general

Descripción del fabricante
C2162H RODILLO SOBREDIMENSIONADO DE ENLACE DE RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like