Motion
16002

NTN
16002

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02109038
No. Fabricante 16002
Precio32.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
16002

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02109038
No. Fabricante 16002

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3150 pulg., 8.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16002 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este rodamiento de bolas de ranura profunda/radial 16002 ofrece un diámetro de orificio de 15 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 32 mm y ancho total de 8 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    16002
  • Número de Upc del fabricante
    4547359010084
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    630 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    600
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359010084

Descripción general

Descripción del fabricante
16002 BALL BRG