Motion
LRT303526
Anillo interior - Orificio de 30 mm, 35 mm OD
Artículo MI #02109153
No. Fabricante LRT303526
Precio23.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 30 mm, 35 mm OD
Artículo MI #02109153
No. Fabricante LRT303526
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
Su precio$23.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT303526 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.11 lb, adecuado para maquinaria que requiere un ancho mayor y un soporte de rodamiento de rodillos de aguja confiable.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT303526
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT30X35X26 BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"