Motion
SUL070
Araña de centro sólido - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 3600 rpm
Artículo MI #02109193
No. Fabricante SUL070
Precio15.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Araña de centro sólido - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 3600 rpm
Artículo MI #02109193
No. Fabricante SUL070
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
Su precio$15.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    ML070, MS070
  • Grosor del elemento
    1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.48 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.375 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Número de pieza del concentrador compatible
    SUL070
  • Componente de acoplamiento
    Araña
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    SUL
  • UPC_NO
    697950180618

Descripción general

Descripción del fabricante
SUL070 ARAÑA DE ACOPLAMIENTO DE URETANO

También puede gustarle