Motion
68514441338

LOVEJOY INC
68514441338

68514441338 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L150, mordaza recta, calibre de 42 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #02109197
No. Fabricante 68514441338
Precio132.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
68514441338

68514441338 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L150, mordaza recta, calibre de 42 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #02109197
No. Fabricante 68514441338

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio132.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    42 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    4.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L150
  • Diámetro del extremo del cubo
    3-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Peso
    3.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    3708 pulg.
  • UPC_NO
    685144413383

Descripción general

Descripción del fabricante
L150-HUB-42MMH7-12X3.3MMKW