Motion
P4B32-SS-140M DIVIDIDO-HORNO

DODGE
P4B32-SS-140M SPLIT-SPHER

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 140 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02109251
No. Fabricante P4B32-SS-140M SPLIT-SPHER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B32-SS-140M SPLIT-SPHER

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 140 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02109251
No. Fabricante P4B32-SS-140M SPLIT-SPHER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.6900 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Longitud del orificio
    9.7800 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    260000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Montaje directo
  • Capacidad de carga estática
    315000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B32-SS-140M DIVIDIDO-HORNO 046529