Motion
CSK12
Embrague de rodamiento unidireccional - Orificio de 12 mm, OD de 32 mm, Longitud de 10 mm, Par de torsión de 8.8 ft-lbs
Artículo MI #02113978
No. Fabricante CSK12
Precio427.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de rodamiento unidireccional - Orificio de 12 mm, OD de 32 mm, Longitud de 10 mm, Par de torsión de 8.8 ft-lbs
Artículo MI #02113978
No. Fabricante CSK12
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
Precio427.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Tamaño del orificio
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Capacidad de carga dinámica
    1372-1/2 lb
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Serie
    CSK
  • Capacidad de par
    8.8 pies-libras
  • UPC_NO
    786582323927

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE CSK-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle