Motion
SM08
Sello de eje lineal - Para uso con las series MA M08, SP M08 y S
Artículo MI #02130957
No. Fabricante SM08
Precio29.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de eje lineal - Para uso con las series MA M08, SP M08 y S
Artículo MI #02130957
No. Fabricante SM08
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
Su precio$29.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal del eje
    8 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de alojamiento del cojinete
    Cojinete cerrado/carcasa fija
  • Para usar con
    MA M08, SP M08
  • Material labial
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Caucho, acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Material de la carcasa exterior
    Acero
  • Tipo de sello
    Sólido/cerrado - Sello estándar
  • Serie
    S
  • UPC_NO
    662486903444

Descripción general

Descripción del fabricante
SM08 SELLO