Motion
CFD 1 7/8

MCGILL
CFD 1 7/8

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL (CFD) para servicios pesados, 1.8750 in de diámetro del rodillo, 1.0000 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02134489
No. Fabricante CFD 1 7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
CFD 1 7/8

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL (CFD) para servicios pesados, 1.8750 in de diámetro del rodillo, 1.0000 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02134489
No. Fabricante CFD 1 7/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    CFD 1 7/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166119218
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5700 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CAMROL de uso intensivo (CFD)
  • Tipo de pasador
    CFD - Poste
  • UPC_NO
    726166119218

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CFD 1 7/8
  • Seguidor de leva tipo espárrago de alta resistencia Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio hexagonal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"