Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.93 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteCFD 2 3/4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166119256
- RPM Máx.1050 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial15000 lbf
- Capacidad de carga estática radial10400 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieCAMROL de uso intensivo (CFD)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166119256
Descripción general
- Seguidor de leva tipo espárrago de alta resistencia Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio hexagonal