Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso4.52 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricanteCFD 3 1/4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166119270
- RPM Máx.880 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial20300 lbf
- Capacidad de carga estática radial17100 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieCAMROL de uso intensivo (CFD)
- Tipo de pasadorCFD - Poste
- UPC_NO726166119270
Descripción general
- Seguidor de leva tipo espárrago de alta resistencia Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio hexagonal