Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Poste Diámetro0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.5 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricanteCCFD 1 1/2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166119812
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5000 lbf
- Capacidad de carga estática radial4100 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCAMROL de uso intensivo (CFD)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166119812
Descripción general
- Seguidor de leva de tipo espárrago de alta resistencia Diámetro exterior coronado Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio hexagonal