Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la placa terminal0.8590 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Código de armonización8482.50.0000
- Número de catálogo del fabricante4141100000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166119485
- RPM Máx.2500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5000 lbf
- Capacidad de carga estática radial3800 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SerieCIRD - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166119485
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla de alta resistencia
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sello con tapa de goma