Motion
CIRD 4

MCGILL
CYRD 4

Rodillo de horquilla plano y coronado: 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.2500 pulg., ancho del rodillo de 2.2500 pulg., sellado, material de acero cromado
Artículo MI #02134529
No. Fabricante CYRD 4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
CYRD 4

Rodillo de horquilla plano y coronado: 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.2500 pulg., ancho del rodillo de 2.2500 pulg., sellado, material de acero cromado
Artículo MI #02134529
No. Fabricante CYRD 4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    2.4220 pulg.
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Peso
    6.57 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    4401100000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166119782
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CIRD - Rodillo de horquilla
  • UPC_NO
    726166119782

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CIRD 4
  • Seguidor de leva tipo horquilla de alta resistencia
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
  • Sello con tapa de goma

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"