Motion
CCYRD 3 1/4

MCGILL
CCYRD 3 1/4

Rodillo de horquilla coronada - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #02134543
No. Fabricante CCYRD 3 1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
CCYRD 3 1/4

Rodillo de horquilla coronada - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #02134543
No. Fabricante CCYRD 3 1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    1.8440 pulg.
  • Ancho general
    1.8125 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    3.4 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de catálogo del fabricante
    4321200000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166119720
  • RPM Máx.
    880 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CIRD - Rodillo de horquilla
  • UPC_NO
    726166119720

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CCYRD 3 1/4
  • Seguidor de leva tipo horquilla de alta resistencia
  • Diámetro exterior coronado
  • Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
  • Sello con tapa de goma

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle