Motion
SS075 1/4 NKW

LOVEJOY INC
SS075 1/4 NKW

68514470006 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: SS075, mordaza recta, 0.250 pulg., acabado sin chaveta, acero
Artículo MI #02134549
No. Fabricante SS075 1/4 NKW
Precio129.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SS075 1/4 NKW

68514470006 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: SS075, mordaza recta, 0.250 pulg., acabado sin chaveta, acero
Artículo MI #02134549
No. Fabricante SS075 1/4 NKW
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
Su precio$129.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.1300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    SS075
  • Diámetro del extremo del cubo
    1-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material del concentrador
    Acero inoxidable
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    SS
  • Capacidad de par
    227 pulg.
  • UPC_NO
    685144700063

Descripción general

Descripción del fabricante
SS075-HUB-1/4-NKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron