Motion
SS075 1/2 1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
SS075 1/2 1/8X1/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: SS075, mordaza recta, calibre de 0.5000 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #02134550
No. Fabricante SS075 1/2 1/8X1/16KW
Precio109.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SS075 1/2 1/8X1/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: SS075, mordaza recta, calibre de 0.5000 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #02134550
No. Fabricante SS075 1/2 1/8X1/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    SS075
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero inoxidable
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    SS
  • Capacidad de par
    227 pulg.
  • UPC_NO
    685144700070

Descripción general

Descripción del fabricante
SS075-HUB-1/2-1/8X1/16KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"