Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.1250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoSS075
- Diámetro del extremo del cubo1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8200 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Peso0.44 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero inoxidable
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieSS
- Capacidad de par227 pulg.
- UPC_NO685144700100