Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.4800 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoSS100
- Diámetro del extremo del cubo2.5400 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3800 pulg.
- Diámetro exterior2.5400 pulg.
- Peso1.60 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero inoxidable
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieSS
- Capacidad de par560 pulg.
- UPC_NO685144700216
Descripción general
Descripción del fabricante
SS100-HUB-1-1/4-1/4X1/8KW