Motion
SS110 1 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
SS110 1 1/4X1/8KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: SS110, mordaza recta, calibre de 1.0000 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #02134569
No. Fabricante SS110 1 1/4X1/8KW
Precio321.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SS110 1 1/4X1/8KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: SS110, mordaza recta, calibre de 1.0000 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #02134569
No. Fabricante SS110 1 1/4X1/8KW
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
Precio321.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.2200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    SS110
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.3200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6800 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3200 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero inoxidable
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    SS
  • Capacidad de par
    792 pulg.
  • UPC_NO
    685144700230

Descripción general

Descripción del fabricante
SS110-HUB-1"-1/4X1/8KW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron