Motion
3601070
Portaherramientas intercambiable de torneado y perfilado estilo MWLN ISO Turn-Series, longitud total de 4-1/2"
Artículo MI #02145767
No. Fabricante 3601070
Precio400.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Portaherramientas intercambiable de torneado y perfilado estilo MWLN ISO Turn-Series, longitud total de 4-1/2"
Artículo MI #02145767
No. Fabricante 3601070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio400.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Parte posterior de la barra hasta el borde de corte
    1 pulg.
  • Altura de corte
    3/4 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1.18 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    3/4 pulg.
  • Ancho del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    TVC 3-1
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de portaherramientas completo
    SVJCR 12-3
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Estilo de plaquita
    TVC 3-1
  • Cabeza modular o intercambiable
    No
  • Número de plaquitas incluidas
    1
  • Piezas y accesorios
    Tornillo de sujeción (T-15/5), llave (HW 2.5), tornillo (SR 16-236 P), tornillo (SR TC-3)
  • Portaherramientas de perfilado o multidifusión
    No
  • Rastrillo
    Neutro
  • Ángulo de desprendimiento
    0 °
  • Serie
    Giro ISO
  • Mango recto o desplazado
    Desplazamiento
  • Estilo de portaherramientas
    MWLN

Descripción general

Descripción del fabricante
3601070 SVJCR 12-3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron