Motion
15L503
Disco mezclador - 29S, 127 mm Diámetro de rueda, 0.6250 pulg. Eje, 36 Grit, 12200 rpm
Artículo MI #02149401
No. Fabricante 15L503
Precio15.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco mezclador - 29S, 127 mm Diámetro de rueda, 0.6250 pulg. Eje, 36 Grit, 12200 rpm
Artículo MI #02149401
No. Fabricante 15L503
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
Precio15.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg. -11
  • Orificio central Diámetro  
    ROSCADO
  • Peso
    0.1 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Ideal para superficies irregulares
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    A-36-X-FLEX
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    15L503
  • Número de Upc del fabricante
    662980249116
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    29S
  • UPC_NO
    662980249116
  • Tipo de rueda
    29S

Descripción general

Descripción del fabricante
15L503 MUELA 5 X7/8 GR36
  • Patrón de corte de diamante: alta eliminación, rectificado en frío; solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado de varios metales sin necesidad de fresado; eliminación de soldaduras y acabado suave; trabajo en superficies curvas; para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero; metales no ferrosos; FLEXCUT℮, la rueda de rectificado flexible líder durante más de 25 años, está especialmente formulada para ofrecer una eliminación superior en todos los metales ferrosos y no ferrosos sin obstrucciones ni cargas.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"