Motion
53F253
SOLDADURA ANTI-SALPICADURAS E-WELD 3 500ML PK12
Artículo MI #02149862
No. Fabricante 53F253
Precio31.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SOLDADURA ANTI-SALPICADURAS E-WELD 3 500ML PK12
Artículo MI #02149862
No. Fabricante 53F253

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    500ml / 16.9 fl.oz.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido
  • Aplicación
    Soldadura anti-salpicaduras
  • Formulación base
    Agua
  • Biodegradabilidad
    Biodegradable
  • Contenido de disolventes clorados
    Sin disolventes clorados
  • Color
    Azul
  • Tipo de contenedor
    Botella rociadora
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3810.90.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980274996
  • Compensación de pintura
    Compatible con pintura
  • Declaración de la Propuesta 65
    Sí
  • Tipo
    Limpiador
  • UPC_NO
    662980274996

Descripción general

Descripción del fabricante
53F253 BLOQUE DE SALPICADURAS DE PULVERIZACIÓN HT 500ML
  • Formulación a base de agua: biodegradable, no inflamable, inodoro
  • Producto multifuncional: también se puede utilizar como limpiador/desengrasante
  • Funciona igual de húmedo o después de que el producto esté seco
  • Excelentes propiedades de adhesión de la pintura: no se requiere limpieza especial para las operaciones de recubrimiento posterior a la soldadura
  • Compatible con aluminio, acero y acero inoxidable
  • Sin COV, sin disolventes y sin silicona
  • Contiene inhibidores de la corrosión para una protección contra la corrosión a corto plazo