Motion
3CMB3-B
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. Conector de manguera a presión, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello de silicona
Artículo MI #02153238
No. Fabricante 3CMB3-B
Precio21.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. Conector de manguera a presión, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello de silicona
Artículo MI #02153238
No. Fabricante 3CMB3-B
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
Su precio$21.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Longitud
    3.28 pulg.
  • Peso
    0.290 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    6700 psi con tapón de latón; 6100 psi con tapón de acero
  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 3/8 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
3CMB3-B ACOPLADOR

También puede gustarle