Motion
4CMB4-B-E
Casquillo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, sin válvula, Conector de manguera a presión de 1/2 pulg., 300 psi, Tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., Sello de silicona
Artículo MI #02153247
No. Fabricante 4CMB4-B-E
Precio39.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, sin válvula, Conector de manguera a presión de 1/2 pulg., 300 psi, Tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., Sello de silicona
Artículo MI #02153247
No. Fabricante 4CMB4-B-E
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
Precio39.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud
    3.12 pulg.
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    4900 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 1/2 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4CMB4-B-E ACOPLADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron