Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Longitud2.91 pulg.
- Peso0.140 lb
Detalles
- Presión real de estallido6000 psi con tapón de latón; 6100 psi con tapón de acero
- AplicaciónHidráulico, refrigeración de molde de inyección
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 3/8 pulg. - 45°
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera - 45°
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloSilicona
- Intercambio estándarIntercambio de refrigerante de molde
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.