Motion
6002LLUNR

NTN
6002LLUNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02158824
No. Fabricante 6002LLUNR
Precio44.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6002LLUNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02158824
No. Fabricante 6002LLUNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    TW
  • Descripción
    6002LLUNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6002LLUNR es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 15 mm con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 9 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6002LLUNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359543995
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    635 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359543995

Descripción general

Descripción del fabricante
6002LLUNR BALL BRG