Motion
6506-04-05
6506-04-05 ADAPTADOR DE TUBERÍA
Artículo MI #02158837
No. Fabricante 6506-04-05
Precio18.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6506-04-05 ADAPTADOR DE TUBERÍA
Artículo MI #02158837
No. Fabricante 6506-04-05
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
Su precio$18.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF, 5/16 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF, 5/16 JIC 37°
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/4 in x 5/16 in hembra JIC 37° Flare Swivel
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1/2–20
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6506

Descripción general

Descripción del fabricante
6506-04-05 ADAPTADOR DE TUBERÍA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"