Motion
R14LLU

NTN
R14LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.8750 in de DI, 1.8750 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02166025
No. Fabricante R14LLU
Precio56.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R14LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.8750 in de DI, 1.8750 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02166025
No. Fabricante R14LLU
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
Su precio$56.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Radio de filete
    0.0310 pulg., 0.787 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg., 12.700 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R14LLU BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 0.8750 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 1.8750 in y ancho total de 0.5000 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    R14LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359496147
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1160 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    R
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359496147

Descripción general

Descripción del fabricante
R14LLU BALL BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron