Motion
AELP208-108D1

NTN
AELP208-108D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02166110
No. Fabricante AELP208-108D1
Precio174.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELP208-108D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02166110
No. Fabricante AELP208-108D1
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
Precio174.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.8438 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.3700 pulg.
  • Peso
    4.32 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AEL208-108D1
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    AELP2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ANSI, ISO
  • UPC_NO
    4547359461343

Descripción general

Descripción del fabricante
AELP208-108D1
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"