Motion
PF204

NTN
PF204

Carcasa de montaje en brida - Brida redonda de tres pernos, Estampado, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #02166140
No. Fabricante PF204
Precio28.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PF204

Carcasa de montaje en brida - Brida redonda de tres pernos, Estampado, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #02166140
No. Fabricante PF204
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
Su precio$28.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    2.8125 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.7813 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.7500 pulg., 20 mm
  • Profundidad general
    5/8 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.5469 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AEL204-012W3, AS204-012, JEL204-012
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    4547359156065
  • Tipo de montaje
    Ronda de tres tornillos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    PF
  • UPC_NO
    4547359156065

Descripción general

Descripción del fabricante
PF204 BRG
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
Los clientes también compraron