Motion
HP821-12IN

REXNORD INC
HP821-12IN

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 12.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #02166642
No. Fabricante HP821-12IN
Precio76.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP821-12IN

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 12.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #02166642
No. Fabricante HP821-12IN
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
Precio76.37 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    5-1/2 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.28 lb
  • Peso por pie
    2.2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210878566

Descripción general

Descripción del fabricante
81400033 HP821K12
  • TableTop® de HP821 12 pulgadas de ancho con cadena moldeado en material marrón de alto rendimiento y ensamblado con pasadores de acero inoxidable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron