Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1.8750 a 4.1875 pulg.
- Tamaño del casquilloS2
- Diámetro del cubo6.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- Diámetro exterior27.7500 pulg.
- Ancho general6.7500 pulg.
- Diámetro de paso26.7570 pulg.
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Peso163.00 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1181742
- Número de Upc del fabricante662289452422
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes48
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289452422
Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado