Motion
200U32

BROWNING
200U32

1182112 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 200 / 2-1/2 pulg., 32 Dientes, U0 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02169076
No. Fabricante 200U32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
200U32

1182112 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 200 / 2-1/2 pulg., 32 Dientes, U0 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02169076
No. Fabricante 200U32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.3750 a 5.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U0
  • Diámetro del cubo
    8.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    26.8800 pulg.
  • Ancho general
    4.9375 pulg.
  • Diámetro de paso
    25.5050 pulg.
  • Ancho de diente
    1.3890 pulg.
  • Peso
    209.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1182112
  • Número de Upc del fabricante
    662289601844
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289601844

Descripción general

Descripción del fabricante
200U32 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"