Motion
63307LLB

NTN
63307LLB

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 1.3740 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #02171061
No. Fabricante 63307LLB
Precio187.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63307LLB

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 1.3740 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #02171061
No. Fabricante 63307LLB
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
Precio187.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3740 pulg., 34.900 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    1.3740 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63307LLB BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 1.3740 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    63307LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359582697
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4300 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    633
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359582697

Descripción general

Descripción del fabricante
63307LLB BALL BRG