Motion
1406C

PCI
1406C

Cubiertas de bastidores de recogida - Material de acero al carbono
Artículo MI #02171123
No. Fabricante 1406C
Precio154.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1406C

Cubiertas de bastidores de recogida - Material de acero al carbono
Artículo MI #02171123
No. Fabricante 1406C
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
Precio154.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.5630 pulg.
  • Ancho general
    5.9688 pulg.
  • Peso
    4 lb
  • Ancho
    5.9680 pulg., 151.58 mm

Detalles

  • Color
    Amarillo seguridad
  • Unidad alojada compatible
    Ranura estrecha
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de pieza
    Cubierta de ranura estrecha
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    200
  • Diseño de tipo
    Cubiertas de cojinetes
  • UPC_NO
    841946110596

Descripción general

Descripción del fabricante
1406C CONJUNTO DE LA CUBIERTA