Motion
FTRE-5.00

PCI
FTRE-5.00

Seguidor de leva bridado - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.0000 pulg. de ancho del rodillo, 5.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.7180 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #02171196
No. Fabricante FTRE-5.00
Precio1,113.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRE-5.00

Seguidor de leva bridado - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.0000 pulg. de ancho del rodillo, 5.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.7180 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #02171196
No. Fabricante FTRE-5.00
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
Precio1,113.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    5.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.7180 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2-12

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946103628

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRE-5.00 RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle