Motion
FLR-1-1/4
Seguidor de leva con brida - 1.2500 in de diámetro del rodillo, 0.8440 in de ancho del rodillo, 1.5625 in de diám. de la brida, 0.2190 in de espesor de la brida, brida simple
Artículo MI #02171214
No. Fabricante FLR-1-1/4
Precio74.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con brida - 1.2500 in de diámetro del rodillo, 0.8440 in de ancho del rodillo, 1.5625 in de diám. de la brida, 0.2190 in de espesor de la brida, brida simple
Artículo MI #02171214
No. Fabricante FLR-1-1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2190 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8440 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1/2-20
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    600 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • UPC_NO
    622424973281

Descripción general

Descripción del fabricante
FLR-1 1/4 EJECUTOR DE CARGA