Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro1.5625 pulg.
- Brida Grosor0.2190 pulg.
- Rodillo Diámetro1-1/4 pulg.
- Rodillo Ancho0.8440 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Rosca Tamaño1/2-20
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1350 lbf
- Capacidad de carga estática radial600 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCon brida simple
- UPC_NO622424973328