Motion
PLR-1-1/4
Seguidor de leva plana - 1.5000 in de diám. del rodillo, 1.1875 in de ancho del rodillo, 0.6250 in de diám. de la clavija, 1.5000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02171224
No. Fabricante PLR-1-1/4
Precio81.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana - 1.5000 in de diám. del rodillo, 1.1875 in de ancho del rodillo, 0.6250 in de diám. de la clavija, 1.5000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02171224
No. Fabricante PLR-1-1/4
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
Precio81.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Tipo de cabezal
    Ninguna
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    600 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424973205

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR-1 1/4 EJECUTOR DE CARGA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good