Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ranura90 °
- Punto Diámetro1.1250 pulg.
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7810 pulg.
- Poste Diámetro0.4370 pulg.
- Poste Longitud1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Rosca Tamaño7/16-20
- Peso0.5 lb
- Anchura al centro de ranura0.391 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial630 lbf
- Capacidad de carga estática radial230 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- UPC_NO622424973342