Motion
VLR-2
Seguidor de leva con ranura en V: 2.0000 in de diám. del rodillo, 0.8438 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #02171234
No. Fabricante VLR-2
Precio141.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con ranura en V: 2.0000 in de diám. del rodillo, 0.8438 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #02171234
No. Fabricante VLR-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$141.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Punto Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8438 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1/2-20
  • Peso
    0.61 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.422 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    600 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    622424973359

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREDOR DE CARGA VLR-2