Motion
VLRE-1-1/2
Seguidor de leva con ranura en V: 1.5000 in de diám. del rodillo, 0.7810 in de ancho del rodillo, 1.1250 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #02171235
No. Fabricante VLRE-1-1/2
Precio162.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con ranura en V: 1.5000 in de diám. del rodillo, 0.7810 in de ancho del rodillo, 1.1250 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #02171235
No. Fabricante VLRE-1-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio162.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.0300 pulg.
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Punto Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7810 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4370 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/16-20
  • Peso
    0.5 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.391 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    230 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    622424973366

Descripción general

Descripción del fabricante
VLRE-1 1/2 EJECUTOR DE CARGA