Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Paso diametral16
- Ancho de la cara0.5000 pulg.
- Diámetro del cubo0.6250 pulg.
- Proyección del concentrador0.4375 pulg.
- Diámetro exterior0.9300 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
- Diámetro de paso0.8130 pulg.
- Ángulo de presión20
- Peso2.68 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorB Hub
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3426111
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289042654
- MaterialAcero
- Número de dientes13
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- Los engranajes rectos de orificio de acabado de dorado están listos para el eje y eliminan el costoso reprocesamiento de los engranajes de orificio mínimo
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA