Motion
12T2000C2

BROWNING
12T2000C2

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie SF, tipo de montaje en sillín, 12.0000 in de recorrido, 29.0000 in de centro de perno, 31.0000 in de longitud, 5.2500 in de altura, 4.5000 in de ancho de base
Artículo MI #02171661
No. Fabricante 12T2000C2
Precio8,962.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
12T2000C2

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie SF, tipo de montaje en sillín, 12.0000 in de recorrido, 29.0000 in de centro de perno, 31.0000 in de longitud, 5.2500 in de altura, 4.5000 in de ancho de base
Artículo MI #02171661
No. Fabricante 12T2000C2
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
Su precio$8,962.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    29.0000 pulg.
  • Altura total
    5.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    31.0000 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289541294
  • Serie
    SF

Descripción general

Descripción del fabricante
12T2000C2 MONTURA TAKEUP